ミツウマ
ミツウマの クリーンルームシューズ
ミツウマの クリーンルームサンダル/スリッパ
エレクリヤーNo.10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31994166
品番
NO.10 22.0CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で足蒸れしない穴あきタイプです。
色
ホワイト
サイズ(cm)
28.0
材質(アッパー)
ビニールレザー
材質(ソール)
ポリ塩化ビニール(PVC)
足幅
2E
規格
ISO Class5〜6(Fed/STDクラス100〜1000)相当
電気抵抗値
1.0×10
5〜8
Ω
標準質量(g/片足)
630(26.0cm)
機能
軽量、ムレ防止
靴タイプ
サンダル
注意
※クリーンパックではありません。