コニシ
コニシの シーリング
コニシの ガラス/サッシ回り
防蟻シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(320mL)
注文コード
31994534
品番
#05614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い
下地材料への接着性に優れる
耐候性に優れる
撥水汚染(しみ出し)が少ない
特性
耐候
用途
配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール
成分
変成シリコーン樹脂
色
グレー
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
粘度(23℃)(Pa・s[P])
1200〜2000
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆