ハイパワーLEDスポットライト ガンタイプ 680Lm

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31994559 品番7W630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

7W高輝度LEDを使用し、最大680ルーメンのため更に遠くまで光が届きます。
IP67準拠のため、雨の中でも使用可能!
水に浮く構造の為、船上使用や災害時にも活躍します。
2段階の(強・弱)調整、点滅機能付です。
連続点灯(トリガーを引きながらロック)が可能。
スイングアーム付きで、床に置いて角度を付けたり、ぶら下げて使うこともでき、作業灯としても使用可能。
単2電池3本を使用します。(電池は付属しません。別途ご用意ください。)

電球の種類LED 光束(Lm)HIGHモード・680/LOWモード・350/FLASHモード・620 用途作業灯として 質量(g)300 保護等級IP67 光源7W高輝度チップタイプ白色LED 使用電池単2電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード:9時間/LOWモード:19.5時間/FLASHモード:24時間 電源タイプ電池式 耐水性防浸タイプ 照射距離(m)HIGHモード:350、LOWモード:250、FLASHモード:330
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

誤作動を防ぐロック機能をはじめ、便利機能が盛りだくさん!
スイッチ ストラップ

グリップは握りやすく、引き金の位置にあるスイッチも人差し指で簡単に操作が可能です。
スイッチの脇には誤作動を防いでくれるロック機能付き。
ストラップ付なので、作業時の落下防止や腰にぶら下げての保管もできます。
また作業中の注意喚起や警告時、災害時などにも活躍する大きな音が響く笛付きです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31994559 7W630 20775055 SPL-500 LEDスポットライト TRUSCO LEDスポットライト TRUSCO 1個 9,198 税込10,118 ナショナルブランドの類似品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
夜間作業
製造業

ハイパワーモデルというだけあって、凄く明るいです!トリガーもロックできるので重宝しています。

対象商品:
31994559
2024-05-15
用途:
日常使い

ただの懐中電灯です。
ハイパワーはハイパワーでしょうがきれいな光映ではないので見ずらいです。
作業灯として使用可とありますが手元は見づらいと思います。
あくまでもスポットライトとして遠くを照らすものとした方がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31994559
2023-04-05
用途:
夜間のサーチライト
立川自動車整備工場 様

あまり使う機会は無いと思うが、キャンプなどで必要になるかもと思い、購入。
最悪時のSOSの光信号やホイッスルもついているので、いざという時に役立つと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
31994559
2023-05-22
用途:
大型車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

暗くなってから不具合個所の修理や不具合場所を確認するのに購入しました。ガンタイプは初めて購入しましたが、スポットライトがピンポイントに照らすのでとても使いやすいです。電池が単2です。単1だと重くなりそうなので単2でいいかなと思います。明るさ問題なし。

対象商品:
31994559
2023-03-30
用途:
夜間の警備・見回り
油屋 様 (農・林・水産業)

やはり、乾電池なので重い、長時間の持ちっぱなしではしんどいが明るいよく見える。

1人が参考にしています
対象商品:
31994559
2022-07-13
用途:
夜間見回り
その他業種

軽くて使いやすいです。期待通りの明るさで、遠くも良く照らします。

対象商品:
31994559
2021-02-22
用途:
在庫確認時に使用
岩崎石油 株式会社 様

単2サイズのライトを探していたので購入。
ピンポイントで強・弱・点滅と三段階になっているが、
主に強を使用時にピンポイントで照らしてくれるので、
見やすい。
持ち手もコンパクトで重さも丁度良い。

対象商品:
31994559
2021-02-21
用途:
高所の建築物点検
電気・ガス・熱供給・水道業

持ちやすくまあまあ明るい。値段も安くてよいのだが、単2の充電池が高いので充電式の上位機種もあった方が良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする