モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの キャビネット・ツールキャビネット
モノタロウの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
31994613
品番
中深引出用
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
材質
ポリスチレン
質量(g)
210
色
白
寸法(mm)
132×75×4
適合
中深引出用
用途
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
注意
※用途以外に使用しないでください。