※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31994674
品番
374-47
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。安全箇所表示としても使用できます。
色
緑×白
用途
各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。
トラスコ品番
739-5493
材質
樹脂加工布
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.69
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
50×3巻×0.69
注意
※屋外に施工の際はプライマーでの下地処理をお勧めします。