全長(mm)97.4
質量(kg)0.09
ボディサイズ20
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)40
ねじの種類G
寸法S(mm)-
寸法D(mm)20
ブラケットなし
寸法B(mm)87.6
寸法C(mm)9.8
寸法T(mm)-
材質(ケース)ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm3)8
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
使用流体空気
寸法J(mm)20
寸法G(mm)40
寸法Q(mm)-
寸法R(mm)-
寸法U(mm)-
寸法V(mm)-
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
定格流量(l/min ANR)200
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
ケースガードなし
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様なし
寸法P11/4