AFM20-02-A-X64 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC 31994725

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31994725 品番AFM20-02-A-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)97.4 質量(kg)0.09 ボディサイズ20 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)40 ねじの種類Rc 寸法S(mm)- 寸法D(mm)20 ブラケットなし 寸法B(mm)87.6 寸法C(mm)9.8 寸法T(mm)- 材質(ケース)ポリカーボネート ドレン貯留量(cm3)8 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 使用流体空気 寸法J(mm)20 寸法G(mm)40 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)- 寸法U(mm)- 寸法V(mm)- 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)200 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) ケースガードなし 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様なし 寸法P11/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする