フロアユニスタンド スリップ注意

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31994787 品番 868-375AY
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

出切口やスリップ事故の多い場所へ!
折りたたんで持ち運びも簡単です。
ぱっと開いて置くだけの屋内用スタンド

文字内容スリップ注意 材質ポリプロピレン、(表示)PVCステッカー 質量(kg)1 表示サイズ(mm)417×257(両面表示) 使用時寸法(mm)W300×D407×H654 使用場所屋内用 収納時寸法(cm)W300×D37×H680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31994787
2023-06-07
用途:
作業場内の床が濡れている際に臨時的に設置し注意喚起
日本エマソン株式会社 様 (製造業)

設置をする際は、開くだけで簡単に自立しますし、収納時は折りたためるのでかさばらず、また、軽くて持ち運びもしやすいので、総合的に使い勝手が良い商品だと思います。

対象商品:
31994787
2021-01-21
用途:
玄関の凍結注意表示
建設業・工事業

屋外で使ったため、広げて立てたときに安定感が無く、風で倒れやすかったです。風のない屋内使用であれば問題無いのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする