※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落雪注意標識

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31994857 品番SP-601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。

文字内容落雪注意 材質エコユニボード 用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。 トラスコ品番469-1245 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)200 穴数4スミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31994857
2021-12-26
用途:
冬場の屋根の下。
ガラス彫刻 阿久津 様 (製造業)

設置してから数日たちました。家屋中で組立てたときはちょっと大きすぎるのではと思いましたが、設置してみると丁度良い大きさでデザインも目立って良かったです。注意喚起に役立つと思います。

対象商品:
31994857
2021-12-12
用途:
窓に貼る

文字が大きく単純明快の言葉で気に入っています
同じ材料で頭上落雪注意の物が欲しいです

対象商品:
31994857
2022-01-06
用途:
注意喚起
橋本織物有限会社 様

思った寄りも文字が大きくて良く目立ち満足しています。

対象商品:
31994857
2022-01-06
用途:
屋根に積もった雪が落ちてくる場所
サービス業

四隅に穴が空いているので取り付けしやすく、インパクトがある大きな文字で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする