ユニット
ユニットの 暖房用品
ユニットの 防寒用品
ユニットの 除雪用品
折りたたみスノーダンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31995094
品番
WT-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様
ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質
皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)
3600
使用時寸法(mm)
1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)
670×485(皿470)×200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません