ユニット
ユニットの 暖房用品
ユニットの 防寒用品
ユニットの 除雪用品
カチ割りプッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31995119
品番
WT-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
圧雪まで対応するマルチユースプッシャー
押す、掬う、砕く、投げる、剥ぎ取るがこの1本で!
仕様
圧雪対応(ステンレス先金)
材質
ポリエチレン、ステンレス、木
寸法(mm)
1340×430
質量(g)
1320
タイプ
幅広
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません