WT-212-1 サーモハイネックシャツ ユニット 31995356

サーモハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード31995356品番WT-212-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱。余分な湿気を放出する調湿機能も持ち合わせています。
蒸気などの水分に反応!
優れた発熱効果を持つテックサーモインナー

用途作業時、通勤時等。ブラックサイズM機能発熱混率(%)アクリル50、レーヨン30、ポリエステル15、ポリウレタン5胸囲(cm)88-96身長(cm)165-175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする