AFM20-02-2C-A ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC 31995382

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31995382 品番AFM20-02-2C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は209種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)87.4 寸法C(mm)9.8 寸法D(mm)20 寸法G(mm)40 寸法J(mm)20 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 寸法T(mm)- 寸法U(mm)- 寸法V(mm)- 全長(mm)97.2 質量(kg)0.09 ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ブラケット- 材質(ケース)金属 ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)200 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) ケースガードあり 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様なし 寸法P11/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31995382 AFM20-02-2C-A 58107397 AFM20-02-D AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45357392
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
45357261
2020-05-18
用途:
ダスト吹き飛ばし時
伊藤仏壇漆工 様

エアーから綺麗に油分が除去出来ました。これで、油性塗装後、塗装面に直ぐダスターを使うことが出来るようになりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
45357392
2016-04-29
用途:
エアーツール
その他業種

エアー漏れが無く良い
海外製造が気になる

3人が参考にしています
対象商品:
45357277
2015-11-28
用途:
オイルコンプレッサーのオイルミスト対策

商品に関してはSMCさんのものだけに安定して使用させて頂いています。
この製品と他のレギュレーターやマイクロミストフィルターをモジュール接続するパーツがあるはずですが購入時に検索しても見つけられなかったのですが検索の仕方がまずかったのか取り扱われていないのか不明ですが、その辺りのものが関連商品として表示されれば連結方法の悩みなく購入しやすかったかと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
01469116
2014-06-21
用途:
自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする