ユニット
ユニットの 暖房用品
ユニットの 防寒用品
ユニットの カイロ
ぬくっ子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
31995399
品番
WT-240-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,703
販売価格(税別)
¥
1,548
バスケットに入れる
厳しい冬にも、いつもの「ぬくっ子」
貼れないの・・・だから用途も多彩な16時間!
タイプ
貼らないタイプ
温度持続時間
16時間
成分
鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂
寸法(mm)
125×100
最高温度(℃)
66
平均温度(℃)
52