ユニット
ユニットの ワーキングウェア
ユニットの ヒートジャケット・ベスト
ヒーターベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31995426
品番
WT-31-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
首、背中、腰まであったかい!
ヒーター内蔵の革命的ウェア
色
ブラック
サイズ
L
付属品
収納ポーチ、充電アダプター、充電式バッテリー
仕様
チンガード、ヒーター内蔵
種別
ベスト
材質
表・裏地/ナイロン、サイド/ポリウレタン、ポリエステル、ヒーター/カーボン、中綿/ポリエステル
スイッチ
強/中/弱
肩幅(cm)
45
連続使用時間(時間)
強:約3/中:約4.5/弱:約7
身幅(cm)
58
ポケット
外ポケット×2、バッテリー用ポケット×1
身丈(cm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31995426
WT-31-L
27720675
SHV-02(L)
ぬくさに首ったけベスト
クマガイ電工
1着
¥
15,900
税込
¥
17,490
メーカー違いの相当品です