ヒーターベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31995435 品番WT-31-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

首、背中、腰まであったかい!
ヒーター内蔵の革命的ウェア

ブラック サイズM 付属品収納ポーチ、充電アダプター、受電式バッテリー 仕様チンガード、ヒーター内蔵 種別ベスト 材質表・裏地/ナイロン、サイド/ポリウレタン、ポリエステル、ヒーター/カーボン、中綿/ポリエステル スイッチ強/中/弱 肩幅(cm)43.5 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約7 身幅(cm)55 ポケット外ポケット×2、バッテリー用ポケット×1 身丈(cm)66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31995435 WT-31-M 27720666 SHV-02(M) ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 1着 15,900
欠品中
税込17,490
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする