ユニット
ユニットの ワーキングウェア
ユニットの トップス
ユニットの 秋冬 トップス
メガヒート防水防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31995679
品番
WT-42BK-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
冷気をシャットアウトする工夫が満載!
色
ブラック
サイズ
LL
機能
防寒
仕様
インナーカフス、収納式フード
種別
ジャケット
材質
表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル
胸囲(cm)
127
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
95
ポケット
外ポケット×2、内ポケット×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません