ユニット
ユニットの 安全長靴・長靴
ユニットの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒長靴777
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31996397
品番
WT-747-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
樹脂先芯だからつま先が冷えにくく、サビず更に軽量!
圧雪でも活躍する先芯長靴
雪上用ソール
形状
ハイカット
サイズ(cm)
26
機能
防寒
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質
ゴム
種類
セーフティシューズ
靴タイプ
長靴