防寒長靴777

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード31996415 品番WT-747-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂先芯だからつま先が冷えにくく、サビず更に軽量!
圧雪でも活躍する先芯長靴
雪上用ソール

形状ハイカット サイズ(cm)28 機能防寒 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 材質ゴム 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする