カルックス防寒シューズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31996458 品番 WT-748-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚みが実感できる12mm厚のウレタンインナー搭載
このボリューム感にかかわらず、驚愕の軽さ(片足約700g)を実現!
先芯入

形状ハイカット サイズ(cm)24.5〜25 機能防寒 甲被タイプスリッポンタイプ オレンジ 材質(先芯)樹脂製 材質EVA、ウレタン サイズM 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31996458
2025-03-09
用途:
酪農現場での作業
農・林・水産業

カルックスにしてから霜焼けにならなくなりました。足回りが大きくなるので狭い場所には向きませんが足場が悪くないなら屋内外問わず使えます。
インナーが厚く履き初めはすねの辺りに違和感を感じました。苦手な方は苦手かもしれません。

対象商品:
31996424
2019-01-19
用途:
除雪作業
株式会社パル電装技研 様 (建設業・工事業)

除雪作業で使用しています。軽くて足先まで温かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする