AFM20-02BC-A-X2141 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC 31996703

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31996703 品番AFM20-02BC-A-X2141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,460
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)114.7 質量(kg)0.09 ボディサイズ20 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)40 ねじの種類Rc 寸法S(mm)8.4 寸法D(mm)20 ブラケットあり 寸法B(mm)104.9 寸法C(mm)9.8 寸法T(mm)40 材質(ケース)ポリカーボネート ドレン貯留量(cm3)8 寸法M(mm)30 寸法N(mm)27 使用流体空気 寸法J(mm)20 寸法G(mm)40 寸法Q(mm)22 寸法R(mm)5.4 寸法U(mm)2.3 寸法V(mm)28 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)200 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) ケースガードなし 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ・無可圧時ドレン排出なし) 寸法P11/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31996703 AFM20-02BC-A-X2141 69918847 AFM20-02BC-L-D AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 1個 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする