曜日別特売
STG40ML-BZ-5-110/220-WABBA 積層信号灯 Qlight 31996949

積層信号灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31996949品番STG40ML-BZ-5-110/220-WABBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/A-黄種類ML-直付点灯電圧(V)AC110~220段数5外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする