ユニット
ユニットの 防寒用手袋
ユニットの 合成繊維 防寒用手袋
ウインターグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
31997693
品番
WT-828OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ保温性に優れるフリース素材に防風ラミネートをプラスしています。
機能
スマホ3指対応、撥水・透湿・保温
色
蛍光オレンジ/ブラック
サイズ
L
用途
防寒対策に。
仕様
反射ライン付
トラスコ品番
106-3817
質量(g)
135
入数(双)
1
材質(裏)
ポリウレタン(裏地:ポリエステル)
材質(表)
ポリエステル、ポリウレタン