ユニット
ユニットの 防寒用手袋
ユニットの 合成繊維 防寒用手袋
ウインターグローブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
31997709
品番
WT-828YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ保温性に優れるフリース素材に防風ラミネートをプラスしています。
機能
スマホ3指対応、撥水・透湿・保温
色
蛍光イエロー/ブラック
サイズ
L
材質
本体:撥水ポリエステル、TPU透湿インナー、Thinsulate[[TM上]]手のひら部:ポリウレタンインナー部:ポリエステルフリース
用途
防寒対策に。
仕様
反射ライン付
トラスコ品番
106-3808
質量(g)
135
入数(双)
1