ユニット
ユニットの ワーキングウェア
ユニットの トップス
ユニットの 秋冬 トップス
タフブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
注文コード
31998156
品番
WT-5NB-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
撥水性も兼ね備え動きを邪魔しない!
激しいアタリにも負けない高耐久素材「タフブレーカー」を採用
背中には反射ライン入り!
色
ネイビー
サイズ
XL
機能
撥水
種別
ジャケット
材質
表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル、後見頃上部芯地/合成繊維(ブレスサーモ)68%、ナイロン35%
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
68
ポケット
外ポケット×2、ペンホルダー×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません