ユニット
ユニットの 安全長靴・長靴
ユニットの 防寒長靴/防寒安全長靴
冷凍庫用防寒安全長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
31998393
品番
WT-761-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
-40℃の環境下でも使用OK!
業務用冷蔵庫作業も快適に
中綿入りキルティンングライナーの重層構造
BLAXXの採用により、保湿性が向上
先芯入。
形状
ハイカット
サイズ(cm)
26
機能
防寒・抗菌・防臭
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
樹脂製
材質
ゴム
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。