冷凍庫用防寒安全長靴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード31998418 品番WT-761-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

-40℃の環境下でも使用OK!
業務用冷蔵庫作業も快適に
中綿入りキルティンングライナーの重層構造
BLAXXの採用により、保湿性が向上
先芯入。

形状ハイカット サイズ(cm)28 機能防寒・抗菌・防臭 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)樹脂製 材質ゴム 種類安全長靴 靴タイプ長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする