ユニット
ユニットの 防寒用手袋
ユニットの 合成繊維 防寒用手袋
手暖グリッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31998479
品番
WT-830-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タッチパネルを使う軽作業等に大活躍します。
機能
耐熱
サイズ
LL
材質
撥水ポリエステル、TPU透湿インナー、Thinsulate[[TM上]]
色
ブラック
入数(双)
1
材質(裏)
ポリウレタン
材質(インナー)
ポリエステルフリース