SMC
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ろ過度(μm)
0.3
ボディサイズ
30
注文コード
31998565
品番
21-AWM30-03BG-JR
参考基準価格(税別)
¥27,830
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ろ過度(μm)
0.3
ボディサイズ
30