- 樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 31998707 - 樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 31998707 - 樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 31998707

樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31998707 品番 -
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。

用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)10.5 高さ(mm)1000 奥行(mm)480 間口(mm)800 段数3 耐荷重(kg/段)80 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 トレー内寸(mm)L615×W450×H50 トレー間隔(mm)275
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※用途以外での使用はしないでください。
※組み立て時、パイプが差し込みにくいことがありますが、強度を保つための仕様になります。ゴムハンマー等を使用しての組立てをお願いします。

商品説明動画

樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31998707
2023-05-22
用途:
品出しの時
自動車・二輪車・自転車関連業

センターから品物が届いたときに広い店内に荷物を移動して商品を置いたりするときに使います
箱のようなものだと、何度も腰を上げ下げして、意外と腰に負担かかりますが、これだとそれが軽減されます

対象商品:
31998707
2023-03-03
用途:
洗車用具整頓
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいストッパーがついているので、洗車をする車の近くに置いても動くこともないので安心です。

対象商品:
31998716
2022-06-13
用途:
病棟業務
永尾病院 様

まず、組み立てやすいくしかも組みあがると軽いのに頑丈です。
掃除もしやすく2台目購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
31998716
2021-03-09
用途:
客室清掃
新宮セントラルホテル 様

女性でも軽く扱えて丈夫な
作りで、効率よく仕事が進みます。

対象商品:
31998707
2020-08-12
用途:
配膳
株式会社サークルケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

迅速に到着してとても諜報に使わせていただいてます。これはよいですね

対象商品:
31998716
2020-04-21
用途:
工具の整理と簡易作業台

白を購入。キャスター径が大きく重量物のせても移動が楽で静か。ただし、樹脂トレイの凸部はめ合い寸法が合っておらず、柱のアルミパイプが樹脂を削りながら差し込む状況、大きめのプラハンで強く叩き込む時は床が傷つくので下にも当て木が必要。

対象商品:
31998716
2022-04-30
用途:
仮置き
医療・福祉・介護関連業

500mlのペットボトル20本くらい置くと、重さで棚がたわみます。そしてクセがつき中央部がへこんだまま戻らない!置いたものが全部棚の中心部へスベリます。棚の耐荷重80kgもあるから大丈夫と思ったが完全にダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
トレーの高さは変えられますか。
回答:
トレーの高さは変えられません。
1人が参考にしています
2024-05-14
質問:
キャスターのみの取り扱いはありますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
2024-05-14
質問:
組み立てについて、樹脂の棒をトレーの穴に差すのがとても硬いです、何か方法を教えてください。
回答:
商品説明動画にもありますように、ゴムハンマー等のご使用をお勧めいたします。
2024-05-14

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする