NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31998926 品番SC-RRX230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。

用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) 仕様NTTドコモLTE/3G網 シルバー 周波数2100/800MHz 伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5 伝送方法FDD-LTE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする