ソフトバンク 4G LTE/4G/3Gハイスピード対応 IoT/M2Mルータ RX280

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31998935 品番SC-RRX280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトバンクの4GLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMM5220」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。

用途ソフトバンクのLTE回線に対応。下り最大100Mbps上り最大50Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。ソフトバンクのLTE網/3G網でデータ通信が可能。 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) 仕様ソフトバンクLTE網 シルバー 周波数2500/2100/900MHz 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大100 伝送方法FDD-LTE/AXGP/WCDMA/HSPA+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする