用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
色グレー
周波数B1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL))、B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL))、B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL))、B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応