LTEマルチキャリア対応通信モジュール搭載 小容量データ通信向けダイヤルアップルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster AX220-SET AX220SET

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31999154 品番AX220-SET1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。

用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ機能搭載通信アダプタ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。 付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本 グレー 周波数B1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL))、B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL))、B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL))、B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL)) 伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする