配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31999224 品番WTK2611K
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。

定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様明るさセンサ付 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W)0.8 速度検出動作:0.3〜1m/s 使用周囲温度(℃)-10〜40 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
注意
※子器は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする