INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピュアホワイト 操作パネル壁リモコン型 注文コード31999294 品番CW-EA21/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は色・操作パネルなど8種類から選べます 他の種類を見る

ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

ピュアホワイト 清潔機能お掃除リフトアップ(手動)、本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ 洗浄機能おしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、おしりワイドS洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節 快適機能ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応 主な機能エアシールド脱臭 操作パネル壁リモコン型 温水貯蔵方式瞬間式
取扱説明書:(2.4MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31999294 CW-EA21/BW1 66265528 CW-EA21A/BW1 INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL) INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL) 1個 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする