INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ部品
簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31999364
品番
BT-76R
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
トイレーナヨウ
セット内容
排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1
材質
排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS
寸法(mm)
臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114
電源(V)
100(50/60Hz)
注意
※コード止めステップルを使用しないでください。
※コードを途中で切断しないでください。
※電源は100V以外は使用しないでください。