※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52 Series(52-SY7)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 切換方式2位置シングル ねじの種類G 注文コード32002163 品番52-SY7120-L3D-02F
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類237種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類G 管接続口径G1/4 切換方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする