高視認防水防寒手袋

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 32007125 品番 74-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。
高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。

白/白 サイズL 全長(cm)24.5 用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23.5 材質(甲)ポリエステル 材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿) 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(反射板)ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73434804
2025-11-23
用途:
交通誘導
サービス業

だいぶ寒くなって来たので、先日、着用しました。とてもあたたかい。ただ、Lサイズを注文しましたが、個人的にはチョット指が短め!?次は、LLを頼もうかと…

2026-02-05
用途:
交通整理
卸売・小売業

反射材が日暮れの早い雪国に最適です・軽くて防水機能が嬉しいです

2024-12-14
用途:
冬の交通誘導警備

今まで使っていた防寒手袋がぼろぼろになったので購入しました。

対象商品:
32007116
2023-11-04
用途:
警備業務
岡田 様 (サービス業)

視認性があつて夜間には非常に便利。手首にホックや防水機能がもっと高規格なものが有ればよりベター。

対象商品:
32007116
2022-04-14
用途:
駐車場誘導警備時
その他業種

厳しい寒さの時は、やはり指先が冷たくなりますが、通常は、暖かく使えます。若干だぼつき感が気になりましたが、ソフトで握り易いです。強い雨の日は、やはり濡れてしまいますが、軽い雨の日は、弾いてくれるので使えます。
冬は、必需品になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
32007134
2022-02-05
用途:
交通誘導
サービス業

防寒手袋は持っていたけど、冬の雨の日にぐしょ濡れになって死ぬほど手が冷たかったので、防水のこの商品を購入。
白のLLを購入しましたが、普通の手袋ならLLで十分なのですが、少し指が短い。
ゴワゴワ感があるので、手が動かしづらく誘導棒を握りづらい。
多少の不便はあるけれど、それなりに暖かいし、それなりに防水効果があります。
購入して良かったと思います。

対象商品:
32007116
2021-12-13
用途:
交通誘導警備
その他業種

思っていたより軽くて暖かかったです。軽い雨の時は、大丈夫ですが、強い雨の時は、やはり使用するのは、厳しいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32007116
2021-05-29
用途:
朝夜の犬の散歩や自転車に
自動車・二輪車・自転車関連業

白とオレンジ両方を購入。いずれも発色が良く、ライトに当たらずとも視認性は高い。また、リフレクターも十分な面積で、ライトをしっかりと反射してくれる。
これの春夏版が欲しいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする