レンズ 85mm F/1.8 Di VC USD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32007457 品番SP 85mm F/1.8 Di VC USD(ニコン用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人を撮るために誕生した、SP 85mm F/1.8。手ブレ補正機構「VC」を世界初搭載、最高レベルの光学性能を追求。

フィルター直径(Φmm)67 最大径(Φmm)84.8 全長(mm)88.8 本体質量(g)約660 開放F値1.8 撮影距離(m)最短:0.8 付属品フード 対応機種F016_ニコン用 マウントニコンFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする