※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水系ボウジンテックスアルファ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 32008139 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性

用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
ホワイト 主な用途アスファルト、モルタルの床、遊歩道や広場 特性乾燥性、耐汚染性、耐候性 使用場所屋内、屋外 塗布面積(m2/缶)【モルタル・コンクリートの場合(15℃)】38〜50 塗布方法ハケ、ローラー 希釈【モルタル・コンクリートの場合(15℃)】清水0.7〜2.0kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)【モルタル・コンクリートの場合(15℃)】0.15〜0.2 塗回数2 塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする