曜日別特売
AL20-N02-3CZ-A ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 32008488

ルブリケータ AL-Aシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径NPT1/4ボディサイズ20注文コード32008488品番AL20-N02-3CZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,910

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径NPT1/4ボディサイズ20ねじの種類NPT取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし取付け方法取付オプションなしドレン排出口(3) ドレンコック付流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fケース(C) ケースガード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45359377
2016-04-29
用途: エアーツール
その他業種

物は良い
選択にメーカーのホームページでしっかり確認が必要

1が参考にしています
対象商品 : 45359377
2014-05-17
用途: エアーの中にオイル充填
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題も無く良いです ただ簡単な説明書くらいは欲しいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする