シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 下げ振り
風防下げ振り ピタットU 磁気制動式 マグネット突き当て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32008613
品番
77489
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途
柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
付属品
専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
仕様
マグネット突き当て固定力:2kg
材質
竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
3120
吸着力
5kgf
精度(mm)
±1
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
【シンワ測定】風防下げ振り ピタット U 磁気制動式 マグネット突き当て プロモーション用動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった