工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 32008665 品番 79110
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。

用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 種別中字 材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)144×15×15 先芯丸芯 インク色 ライン幅(mm)2 インク油性(顔料) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする