※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25〜)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口NPT 注文コード32008794 品番2506-N004
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は接続口・トラスコ品番14種類から選べます 他の種類を見る

軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)

接続口NPT 消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32008821
2024-03-12
用途:
コンプレッサ試運転時の排気用サイレンサとして
株式会社大日光・エンジニアリング 様

想定していたよりも大きい音なのであと30dB程度音圧を下げたかった。

対象商品:
32008803
2011-09-18
用途:
エアモーターのエア排気用

標準のサイレンサは周囲に飛び散りましたが、この商品は排気方向が決められるので、排気周囲が汚れず助かります。

対象商品:
32008767
2020-05-22
用途:
コンプレッサーのタンクに使用

似た形状にCFD製がありますが、CFDと比べると、高周波側がややうるさい感じです。モノは、ずっしりとしてしっかりしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする