曜日別特売
AL20-N02B-3CZ-A ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 32008926

ルブリケータ AL-Aシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径NPT1/4ボディサイズ20注文コード32008926品番AL20-N02B-3CZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,120

視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径NPT1/4ボディサイズ20ねじの種類NPT取付ブラケット付取付方式ブラケット付ブラケット(B) ブラケット付取付け方法ブラケット付ドレン排出口(3) ドレンコック付流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fケース(C) ケースガード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45359377
2016-04-29
用途: エアーツール
その他業種

物は良い
選択にメーカーのホームページでしっかり確認が必要

1が参考にしています
対象商品 : 45359377
2014-05-17
用途: エアーの中にオイル充填
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題も無く良いです ただ簡単な説明書くらいは欲しいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする