シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛本革手袋 CG-723
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
32009873
品番
CG-723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
牛本革
入数(双)
1
用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
仕様
袖口マジック止め式