シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛本革手袋 CG-723
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
32009898
品番
CG-723
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛本革
色
白
加工
内縫い
機能
耐久性、柔軟性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
仕様
袖口マジック止め式
アズワン品番
3-1888-03