牛本革手袋 CG-725

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 32009934 品番 CG-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
内綿付きで防寒対策に。

サイズ3L 全長(cm)25 中指長(cm)9.2 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質牛本革(裏綿付き) 加工内綿 機能耐久性、柔軟性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等 アズワン品番64-8459-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32009934
2026-02-05
用途:
林業で使用
製造業

今までLLサイズを使っていて窮屈感を感じて使用しましたが、3Lサイズを使用で違和感なくスムーズに作業できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする