牛床革手袋 CS-720

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード32009943 品番CS-720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
手首しぼり付き。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛床革 グレー 加工内縫い 機能熱・摩耗に強く耐久性あり 袖口仕様手首にしぼり付き アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする